SMC MICROFIJNFILTER AFD20-F02-D

AFD20-D tot AFD40-D, micro-nevelafscheider

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:AFD20-F02-D
Rubix:0599130729
Fabrikant:02104013
SMC MICROFIJNFILTER AFD20-F02-D
Technische samenvatting
Diameter schroefdraad (inch)1/4 ''
Filterfijnheid0,01 µm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC MICROFIJNFILTER AFD20-F02-D


Modulaire micro-nevelafscheider
Voldoet aan ISO 8573-1:2010
Nominale filtratiegraad 0,01 µm
Maximaal debiet tot 600 l/min (ANR, 0,7 MPa).

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter schroefdraad (inch)1/4 ''
Filterfijnheid0,01 µm
Volumestroom120 l/min
Minimale temperatuur-5 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
41,70 excl. BTW
/ stuk
50,46 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden