SMC FILTER ELEMENT AFD40-F04D-D
AFD20-D tot AFD40-D, micro-nevelafscheider
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:AFD40-F04D-D
Rubix:A0496089
Fabrikant:02052673

Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad (inch) | 1/2 '' |
|---|---|
| Filterfijnheid | 0,01 µm |
Documenten
Productdetails : SMC FILTER ELEMENT AFD40-F04D-D
Modulaire micro-nevelafscheider ISO 8573-1:2010-conform Nominale filtratiegraad 0,01 µm Maximale stroomsnelheid tot 600 l/min (ANR, 0,7 MPa).
Sterke punten
Voldoet aan ISO 8573-1:2010 Nominale filtratiegraad 0,01 µm Maximale doorstroomsnelheid tot 600 l/min (ANR, 0,7 MPa).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad (inch) | 1/2 '' |
| Filterfijnheid | 0,01 µm |
| Volumestroom | 600 l/min |
| Minimale temperatuur | -5 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 83,11 excl. BTW
/ stuk
€ 100,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen