FESTO FIJNFILTERCOMBINATIE LFMBA-3/8-D-MINI-A 162668
Filter LFMBA-3/8-D
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:LFMBA-3/8-D-MINI-A
Rubix:05092782
Fabrikant:162668
EAN:4052568132071

Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad (inch) | 3/8 '' |
|---|---|
| Filterfijnheid | 0,01 µm |
Documenten
Productdetails : FESTO FIJNFILTERCOMBINATIE LFMBA-3/8-D-MINI-A 162668
Fijnfiltercombinatie LFMBA-3/8-D-MINI-A Fijnfilter 1 µm voor het voorfilteren en ultrafijnfilter 0,01µm, met metalen beschermmantel. Grootte=Mini, Reeks=D, Inbouwpositie=loodrecht +/- 5°, Filterfijnheid=0,01 µm, Filterrendement=99,9999 %
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 751,2 g |
| Diameter schroefdraad (inch) | 3/8 '' |
| Filterfijnheid | 0,01 µm |
| Land van oorsprong | HU |
| Aangepaste tariefcode | 84213925 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 378,31 excl. BTW
/ stuk
€ 457,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 21 dagen