SMC CILINDER CG1BN25-50SZ

C(D)G1-*S/T-Z, Luchtcilinder, enkelwerkend, veerretour, veeruitbreiding

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:CG1BN25-50SZ
Rubix:A0724986
Fabrikant:CG1BN25-50SZ
SMC CILINDER CG1BN25-50SZ

Technische samenvatting

Diameter zuiger25 mm
Slag van de Cilinder50 mm
Typeenkelwerkende luchtcilinder
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC CILINDER CG1BN25-50SZ


Boring (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 Slag tot 1500 mm Breed scala aan cilindervarianten en montageopties.

Sterke punten

Standaard: enkelwerkend, enkele stang, veerretour/uitbreiding Boringmaten (mm): 20, 25, 32, 40 Slag (mm): 25~200 Bevestigingen: basis, voet, voor- of achterflens, voor- of achterdraaipunt, gaffel Automatische schakelaar geschikt voor verschillende lengtes van aansluitdraden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter zuiger25 mm
Slag van de Cilinder50 mm
Typeenkelwerkende luchtcilinder
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur70 °C
41,48 excl. BTW
/ stuk
50,19 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen