BALLUFF CAPACITIEVE SENSOR BCSQ40BBAA-PSC20C-EP00,3-GS49
Capacitieve sensor BCS00U6
Zie technische informatieReferenties
Balluff:BCS00U6
Rubix:34999988
Fabrikant:BCS00U6


Technische samenvatting
| Type | capacitieve sensor, afmetingen 40 x 40 x 10 mm, verzonken montage, bereik 1...20 mm, aansluiting kabel met mannelijke connector m8x1, 3-polig, 0,30 m, pur, spanning 10...30 vdc, ip67 |
|---|---|
| Spanning, min. | 10 V |
| Spanning, max. | 30 V |
Productdetails : BALLUFF CAPACITIEVE SENSOR BCSQ40BBAA-PSC20C-EP00,3-GS49
Capacitieve sensor, afmetingen = 40 x 40 x 10 mm, serie = Q40, montage = verzonken, aansluiting = kabel met mannelijke connector M8x1, 3-polig, 0,30 m, PUR, schakeluitgang = PNP maakcontact (NO), schakelfrequentie = 100 Hz, bereik = 1...20 mm, gevoeligheid = instelbaar bereik, behuizingsmateriaal = PBT, gevoelig oppervlak, materiaal = PBT, omgevingstemperatuur = -5...85 °C, bedrijfsspanning Ub = 10...30 VDC, goedkeuring / conformiteit = CE, UKCA, cULus, WEEE, beschermingsklasse = IP67
Sterke punten
Universele detectie (vaste stoffen + vloeistoffen)
Hoge betrouwbaarheid in zware industriële omgevingen
Fijnafstemming = minder foutieve triggers
IO-Link-versie = verbonden en intelligente sensor
Breed assortiment = oplossing voor elke toepassing
Verschillende formaten van Ø 4 mm tot 40 x 40 mm
Hoge betrouwbaarheid in zware industriële omgevingen
Fijnafstemming = minder foutieve triggers
IO-Link-versie = verbonden en intelligente sensor
Breed assortiment = oplossing voor elke toepassing
Verschillende formaten van Ø 4 mm tot 40 x 40 mm
Toepassingen
De capacitieve sensoren van Balluff detecteren vloeistoffen, granulaten en poeders in direct contact of door een niet-metalen tankwand heen.
De Smart Level-technologie van de sensoren compenseert vocht, schuim en aanhechtende afzettingen van allerlei soorten – zelfs door glazen of kunststof wanden met een dikte tot 10 mm. Dit maakt deze componenten tot de ideale niveausensoren voor geleidende vloeistoffen en garandeert een hoge detectiebetrouwbaarheid.
Deze sensoren zijn verkrijgbaar in verschillende behuizingsvormen, ook bijzonder kleine. Als aanhechtsensoren passen ze zich flexibel aan de vorm van de behuizing aan en zijn ze eenvoudig te installeren.
De Smart Level-technologie van de sensoren compenseert vocht, schuim en aanhechtende afzettingen van allerlei soorten – zelfs door glazen of kunststof wanden met een dikte tot 10 mm. Dit maakt deze componenten tot de ideale niveausensoren voor geleidende vloeistoffen en garandeert een hoge detectiebetrouwbaarheid.
Deze sensoren zijn verkrijgbaar in verschillende behuizingsvormen, ook bijzonder kleine. Als aanhechtsensoren passen ze zich flexibel aan de vorm van de behuizing aan en zijn ze eenvoudig te installeren.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | capacitieve sensor, afmetingen 40 x 40 x 10 mm, verzonken montage, bereik 1...20 mm, aansluiting kabel met mannelijke connector m8x1, 3-polig, 0,30 m, pur, spanning 10...30 vdc, ip67 |
| Spanning, min. | 10 V |
| Spanning, max. | 30 V |
| Spanning | 24 V |
| Materiaal | pbt |
| Kabellengte | 0,3 m |
| Maximumtemperatuur | 85 °C |
| LED-indicator | ja |
| Werkspanning | 30 V |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 97,50 excl. BTW
/ stuk
€ 117,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen