Referenties
INA:KWLT25-A-G4-V2
Rubix:A0958667
Fabrikant:303718323035010
EAN:4064328753266





Productdetails : INA KWLT25-A-V2-G4 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Voorspanning | v2 |
| Breedte | 70 mm |
| Lengte | 81,8 mm |
| Bouwmaat | 25 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 183,70 excl. BTW
/ stuk
€ 222,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
