Referenties
INA:KWVE20-B-SN-V0-G3
Rubix:A0684450
Fabrikant:0125089340140
EAN:4054362974963
Documenten
Productdetails : INA KWVE 20 B SN V0 G3 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Narrow, low carriage, four-row, corrosion-resistant design possible.
Toepassingen
Oil and grease lubrication
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 310 g |
| Breedte | 44 mm |
| Lengte | 71,4 mm |
| Hoogte op geleiders | 27 mm |
| Nauwkeurigheid | g3 |
| Bouwmaat | 20 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84828000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 134,68 excl. BTW
/ stuk
€ 162,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen
