Referenties
Bahco:3733S/5
Rubix:A0767205
EAN:7314150220809


Technische samenvatting
| Samenstelling | conische centreerpuntenset (5-delig): 3733-2 (2 mm), 3733-4 (4 mm), 3733-6 (6 mm), 3733-8 (8 mm), 3733-10 (10 mm). |
|---|
Productdetails : BAHCO DOORSLAGENSET 5D 3733S/5
Conische centerpuntenset 5-delig. Uitvoering: Koperkleurig gelakt, veiligheidskop. Materiaal: Vanadium extra. Achtkant schacht. DIN 6458.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 445 g |
| Samenstelling | conische centreerpuntenset (5-delig): 3733-2 (2 mm), 3733-4 (4 mm), 3733-6 (6 mm), 3733-8 (8 mm), 3733-10 (10 mm). |
| Lengte | 120 mm |
| Aantal elementen | 5 |
| Tipgrootte | 10 mm |
| Materiaal | hoogwaardig legeringsstaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,25 excl. BTW
/ stuk
€ 37,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen