TEGERA VEILIGHEIDSHANDSCHOEN 494 MT 10
Chemische beschermingshandschoen TEGERA 494
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Tegera:494-10
Rubix:A0605615
EAN:7392626035577

Documenten
Productdetails : TEGERA VEILIGHEIDSHANDSCHOEN 494 MT 10
TEGERA® 494, Chemische beschermingshandschoen, wintervoering, 0,5* mm neopreen, gekreukt grip-patroon, Cat. III, bestand tegen contactwarmte tot 500 °C, extra lang, latexvrij, voor zwaar werk
Winter lined neoprene coated glove with chemical-, cut-, and heat protection.
Sterke punten
Withstands contact heat up to 250°C, Approved for handling foodstuffs
Toepassingen
PIM_TEAM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maat | 10 |
| Coating van de handschoenen | neopreen |
| Lengte | 450 mm |
| Thermische prestatieniveau (EN 407) | 44xxxx |
| Contacthittebestendigheid (EN 407) | 500 °C |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Land van oorsprong | LK |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 45,36 excl. BTW
/ paar
€ 54,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen