Referenties
Spartex:GOCYL10X100BRHRC
Rubix:08914610
Fabrikant:006325.00000.0100.100
EAN:4051427180017

Productdetails : SPARTEX ST PEN CILINDRISCH GEHARD TOL-M6 D6325 10X100MM
Geharde cilindrische pen, tolerantie M6 10X100 - staal DIN 6325 (ISO8734)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter | 10 mm |
| Lengte | 100 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 6325 |
| Type | spartex st pen cilindrisch gehard tol-m6 d6325 10x100mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 115,62 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 139,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter
10 mm
Lengte
100 mm
Type
spartex st pen cilindrisch gehard tol-m6 d6325 10x100mm
