Referenties
SMC:TW04B-20
Rubix:05284731
EAN:3618036608205
Documenten
Productdetails : SMC COAXIALE SLANG TW04B-20 (RO=20M)
De TW is een zacht nylonmateriaal. De buitenbuis is wit en de binnenbuis is geel. Wanneer gebruikt in SMC's coaxiale luchtslangsysteem is het mogelijk om pneumatische apparatuur met slechts één buis aan te sluiten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 200 g |
| Buitendiameter | 4 mm |
| Kleur | geel |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 45,72 excl. BTW
/ rol
€ 55,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen