FESTO VERZORGINGSEENHEID LFRS-1/2-D-MAXI-KB-A 195081
Combi Verzorgingseenheid LFRS-1/2-D
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:LFRS-1/2-D-MAXI-KB-A
Rubix:05093116
Fabrikant:195081
EAN:4052568157791

Documenten
Productdetails : FESTO VERZORGINGSEENHEID LFRS-1/2-D-MAXI-KB-A 195081
Verzorgingseenheden (combinatie) LFRS-1/2-D-MAXI-KB-A met vergrendelbare regelkop en manometer, voor nominale druk 12 bar, voor ongeoliede lucht. Grootte=Maxi, Reeks=D, Bedieningsveiligheid=Draaiknop met geïntegreerd slot, Inbouwpositie=loodrecht +/- 5°, Filterfijnheid=40 µm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2986 g |
| Diameter schroefdraad (inch) | 1/2 '' |
| Volumestroom | 8000 l/min |
| Bouwmaat | 0 |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84213925 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes