Referenties
Facom:507A
Rubix:10108385
EAN:3148511813621


Technische samenvatting
| Vorm van de bekken | bankschroef |
|---|---|
| Klemcapaciteit | 9,6 mm |
| Lengte | 200 mm |
Productdetails : FACOM GRIPTANG 507A
[g]: 330
Sterke punten
• Bekopening in 4 standen.• Nauwkeurige instelling met een kartelwieltje.• Gesmede bekken.• Breedte van de bekken 9,6 mm.• Lengte: 200 mm.• Hoogte: 42 mm.• Uitvoering: verchroomd.Gewicht: 330 g.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 210x60x25 mm |
| Gewicht verpakking | 360 g |
| Vorm van de bekken | bankschroef |
| Klemcapaciteit | 9,6 mm |
| Lengte | 200 mm |
| Capaciteit | 9,6 mm |
| Gewicht | 330 g |
| Type | compacte griptang (pince-étau) met korte bekken, 4-standen slip-joint |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes