KNIPEX MODULAR X18 GEREEDSCHAPSRUGZAK - 00 21 50 LE
Gereedschapsrugzak
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Knipex:00 21 50 LE
Rubix:A0755417
EAN:4003773089056

Documenten
Productdetails : KNIPEX MODULAR X18 GEREEDSCHAPSRUGZAK - 00 21 50 LE
- 00 21 50 LE KNIPEX Modular X18 Past bij u en uw gereedschap: praktisch en comfortabel dankzij volledig scharnierende voor- en achterkant, uitneembaar gereedschapsbord en rugbekleding.
- Net zo individueel als u: optimale flexibiliteit dankzij innovatieve FIDLOCK®-connectoren en MOLLE-banden.
- Geschikt voor elke uitdaging: met twee aparte binnenvakken voor gereedschap, meetinstrumenten, notebook of tablet.
- Duurzaam materiaal van duurzame gerecyclede synthetische vezels, spatwaterdicht en gemakkelijk te reinigen.
- Waterdichte, voorgevormde bodem van slagvast kunststof voor een veilige rechtopstaande positie bij het openen en sluiten, 6 cm hoog.
- Eén MOLLE-riem aan de binnenkant en vier MOLLE-riemen aan de buitenkant voor het bevestigen van adapters, karabijnhaken en accessoires.
- FIDLOCK®-verbindingen zijn in een handomdraai vast of los te maken.
- In totaal 21 bevestigingslussen en 37 vakken, waarvan sommige met ritssluiting.
- Bagageriem voor bevestiging aan telescopische handgrepen van gereedschapskoffers. 50 x 35 x 25 cm (H x B x D), leeggewicht 2,9 kg, geteste draagkracht tot 15 kg.
- Afmetingen buitenkant (binnenkant) breedte mm: 340 mm Afmetingen buitenkant (binnenkant) hoogte mm: 210 mm Afmetingen buitenkant (binnenkant) diepte mm: 530 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | synthetische vezels |
| Kleur | zwart |
| Breedte | 350 mm |
| Hoogte | 500 mm |
| Lengte | 250 mm |
| Toegestane lading | 15 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 239,40 excl. BTW
/ stuk
€ 289,67 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden