TIMKEN 456 CONE

Conisch rollager

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Timken:456
Rubix:03383704
Fabrikant:100046094
EAN:0053893035468
TIMKEN 456 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter53,975 mm
Buitendiameter107,95 mm
Breedte29,317 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TIMKEN 456 CONE


Dit is het meest eenvoudige en meest gebruikte type conisch rollager. Het bestaat uit twee hoofdonderdelen die van elkaar gescheiden kunnen worden: de kegel (binnenring) en de beker (buitenring). Het wordt doorgaans in paren tegenover elkaar op een as gemonteerd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)103,632x103,632x34,544 mm
Gewicht verpakking683,6 g
Binnendiameter53,975 mm
Buitendiameter107,95 mm
Breedte29,317 mm
Gewicht2,963 kg
Serie455
Materiaalgestanst staal (kooi)
Kokerstaal
Dikte32,558 mm
Tolerantiespeling tussen kooi en kegel, voorzijde: 2 mm (0,08 in); speling tussen kooi en kegel, achterzijde: 1,8 mm (0,07 in).
Lagertypets (tapered single) kegel van conisch rollager
Statische basisbelasting, axiaal - C0a166000 N
Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca23900 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 100,85 excl. BTW
/ stuk
€ 122,03 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen