Referenties
Timken:32234
Rubix:03321854
EAN:0053893776187

Productdetails : TIMKEN 32234 M KEGELLAGER EENRIJIG
Eenrijige kegelrollagers zijn de meest eenvoudige en meest gebruikte lagers, bestaande uit een conus en een cup.
Ze bestaan uit twee delen: de conus (binnenzijde) en de cup (buitenzijde).
Ze bestaan uit twee delen: de conus (binnenzijde) en de cup (buitenzijde).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 170 mm |
| Buitendiameter | 310 mm |
| Breedte | 91 mm |
| Koker | staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.680,12 excl. BTW
/ stuk
€ 3.242,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
