Referenties
Timken:HH924310D
Rubix:03326587
Fabrikant:100097744
EAN:0053893710327







Technische samenvatting
| Binnendiameter | 111,125 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 241,3 mm |
| Breedte | 158,75 mm |
Productdetails : TIMKEN HH 924310 D CUP
Bekerlager (cup) Timken HH924310D van het type TDO met dubbele buitenring. 241,3 mm buitendiameter en 111,125 mm boring, stalen ongecoate uitvoering met dynamische axiale belasting Ca=258000 N.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 152,4x247,65x247,65 mm |
| Gewicht verpakking | 10959,7 g |
| Binnendiameter | 111,125 mm |
| Buitendiameter | 241,3 mm |
| Breedte | 158,75 mm |
| Gewicht | 12,04 kg |
| Serie | hh924300 |
| Materiaal | staal, ongecoat |
| Koker | staal |
| Dikte | 107,95 mm |
| Lagertype | taps toelopende rollager (tdo - dubbele buitenring cup) |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 258000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.739,35 excl. BTW
/ stuk
€ 3.314,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen