Referenties
Timken:5760
Rubix:03383854
Fabrikant:100157472
EAN:0053893144184


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 76,2 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 129,997 mm |
| Breedte | 46,101 mm |
Productdetails : TIMKEN 5760 CONE
Dit is het meest eenvoudige en meest gebruikte type conisch rollager. Het bestaat uit twee hoofdafzonderlijke onderdelen: de kegel (binnenring) en de cup (buitenring). Het wordt doorgaans in tegenovergestelde paren op een as gemonteerd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 149,3012x149,3012x52,4256 mm |
| Gewicht verpakking | 1800,8 g |
| Binnendiameter | 76,2 mm |
| Buitendiameter | 129,997 mm |
| Breedte | 46,101 mm |
| Gewicht | 2,7 kg |
| Serie | 5700 |
| Materiaal | gestanst staal (kooi) |
| Koker | staal |
| Lagertype | enkele kegel (kegel van eenrijig conisch rollager) |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 54600 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 171,25 excl. BTW
/ stuk
€ 207,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen