Referenties
Timken:02473X
Rubix:03383285
EAN:0053893159874





Technische samenvatting
| Binnendiameter | 27,988 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 68,263 mm |
| Breedte | 20,5 mm |
Documenten
Productdetails : TIMKEN 02473 X CONE
Dit is het meest eenvoudige en meest gebruikte type kegelrollenlager. Het bestaat uit twee hoofdonderdelen die van elkaar gescheiden kunnen worden: de conus (binnenring) en de bak (buitenring). Het wordt meestal in tegengestelde paren op een as gemonteerd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 27,988 mm |
| Buitendiameter | 68,263 mm |
| Breedte | 20,5 mm |
| Gewicht | 0,4 kg |
| Serie | 02400 series |
| Materiaal | geperst staal (kooi) |
| Koker | staal |
| Dikte | 22,228 mm |
| Statische basisbelasting, axiaal - C0a | 70200 N |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 11800 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 125,37 excl. BTW
/ stuk
€ 151,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen