TIMKEN 464 A CONE

Kegeltaatslager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:464A
Rubix:03383713
EAN:0053893037066
TIMKEN 464 A CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter41,275 mm
Buitendiameter54 mm
Breedte29,317 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 464 A CONE


Timken 464A kegel (conus) voor enkelrijige taps toelopende rollagers. Bore 41,275 mm, conusbreedte 29,317 mm en dynamische axiale rating Ca90 = 20200 N.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter41,275 mm
Buitendiameter54 mm
Breedte29,317 mm
Gewicht3,414 kg
Serie455
Kokerstaal
Dikte1,5 mm
Lagertypeenkelrijige taps toelopende rollagerkegel
Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca20200 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 270,09 excl. BTW
/ stuk
€ 326,81 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen