Referenties
Timken:385/383
Rubix:03322375
EAN:0053893782072


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 55,001 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 100 mm |
| Breedte | 21,001 mm |
Productdetails : TIMKEN 385/383 KEGELLAGER EENRIJIG
Dit is het meest eenvoudige en meest gebruikte type kegelrollenlager. Het bestaat uit twee hoofdonderdelen die van elkaar te scheiden zijn: de conus (binnenring) en de kom (buitenring). Het wordt gewoonlijk in tegengestelde paren op een as gemonteerd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 55,001 mm |
| Buitendiameter | 100 mm |
| Breedte | 21,001 mm |
| Gewicht | 0,7 kg |
| Serie | 385 |
| Materiaal | gestanst staal |
| Koker | staal |
| Dikte | 21,946 mm |
| Lagertype | kegelrollenlager (ts - tapered single) |
| Statische basisbelasting, axiaal - C0a | 107000 N |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 16900 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 128,24 excl. BTW
/ stuk
€ 155,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen