Referenties
Timken:48506
Rubix:03323240
Fabrikant:100155824
EAN:0053893313191


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 128,588 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 190,5 mm |
| Breedte | 34,925 mm |
Productdetails : TIMKEN 48506 CONE
Timken 48506 kegelrol-lagerkegel (Type TS, single-row). Boring 128,588 mm, buitenØ 190,5 mm, breedte 34,925 mm. Ca = 51.300 N.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 186,182x186,182x42,672 mm |
| Gewicht verpakking | 1865,2 g |
| Binnendiameter | 128,588 mm |
| Buitendiameter | 190,5 mm |
| Breedte | 34,925 mm |
| Gewicht | 3,1 kg |
| Serie | 48000 (type ts) |
| Materiaal | staal (ongecoat) |
| Koker | staal |
| Lagertype | type ts (tapered single), single-row tapered roller bearing cone |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 51300 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 829,58 excl. BTW
/ stuk
€ 1.003,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen