Referenties
Timken:JH307749
Rubix:03384255
Fabrikant:100102947
EAN:0053893593289

Productdetails : TIMKEN JH 307749 CONE
Timken®-kegellagers kunnen zowel radiale als axiale belastingen aan, zelfs in de meest veeleisende omstandigheden. Ze zijn ons vlaggenschipproduct en zijn verkrijgbaar in duizenden combinaties en verschillende configuraties, vaak met aangepaste geometrieën, speciaal ontworpen oppervlakken of gespecialiseerde afdichtingsoplossingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 116,332x116,332x49,022 mm |
| Gewicht verpakking | 1117,2 g |
| Binnendiameter | 55 mm |
| Buitendiameter | 89 mm |
| Breedte | 39 mm |
| Koker | staal |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 173,52 excl. BTW
/ stuk
€ 209,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen





