Referenties
Timken:578
Rubix:03383855
Fabrikant:100057370
EAN:0053893061412


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 79,985 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 139,7 mm |
| Breedte | 36,098 mm |
Documenten
Productdetails : TIMKEN 578 CONE
Dit is het meest eenvoudige en meest gebruikte type kegellager. Het bestaat uit twee hoofdonderdelen die van elkaar gescheiden kunnen worden: de conus (binnenring) samenstelling en de schaal (buitenring). Het wordt doorgaans in tegengestelde paren op een as gemonteerd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 141,732x141,732x49,022 mm |
| Gewicht verpakking | 1367,1 g |
| Binnendiameter | 79,985 mm |
| Buitendiameter | 139,7 mm |
| Breedte | 36,098 mm |
| Gewicht | 4,833 kg |
| Serie | 575 |
| Materiaal | gestanst staal (kooi) |
| Koker | staal |
| Dikte | 3,6 mm |
| Lagertype | conus van enkelrijig kegellager (ts) |
| Statische basisbelasting, axiaal - C0a | 291000 N |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 37100 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 211,30 excl. BTW
/ stuk
€ 255,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen




