TIMKEN 14137 A CONE

Timken kegelrollager 14000

Zie technische informatie

Referenties

Timken:14137A
Rubix:03383348
TIMKEN 14137 A CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter34,93 mm
Buitendiameter68,96 mm
Breedte15,88 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 14137 A CONE


Timken®-kegellagers kunnen zowel radiale als axiale belastingen aan, zelfs in de meest veeleisende omstandigheden. Ze zijn ons vlaggenschipproduct en zijn verkrijgbaar in duizenden combinaties en verschillende configuraties, vaak met aangepaste geometrieën, speciaal ontworpen oppervlakken of gespecialiseerde afdichtingsoplossingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter34,93 mm
Buitendiameter68,96 mm
Breedte15,88 mm
Serie14000
Kokerstaal
Aangepaste tariefcode84822000
€ 38,48 excl. BTW
/ stuk
€ 46,56 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen