Referenties
Timken:72187C
Rubix:03383960
Fabrikant:100036382
EAN:0053893385693


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 47,625 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 75 mm |
| Breedte | 32,791 mm |
Documenten
Productdetails : TIMKEN 72187 C CONE
This is the most basic and most widely used type of tapered roller bearing. It consists of two main separable parts: the cone (inner ring) assembly and the cup (outer ring). It is typically mounted in opposing pairs on a shaft.
Timken 72187C kegelrollenlager cone uit serie 72000C. Coneboring 47,625 mm en breedte 32,791 mm; inclusief statische axiale C0a 208000 N en dynamische axiale Ca 70100 N.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 116,332x116,332x49,022 mm |
| Gewicht verpakking | 1372,6 g |
| Binnendiameter | 47,625 mm |
| Buitendiameter | 75 mm |
| Breedte | 32,791 mm |
| Gewicht | 4,754 kg |
| Serie | 72000c |
| Koker | staal |
| Dikte | 3,5 mm |
| Statische basisbelasting, axiaal - C0a | 208000 N |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 70100 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 179,32 excl. BTW
/ stuk
€ 216,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen