TIMKEN HM 804846 CONE

Binnenring van een kegelrollager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:HM804846
Rubix:03384212
Fabrikant:100100819
EAN:0053893692364
TIMKEN HM 804846 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter47,625 mm
Buitendiameter95,25 mm
Breedte29,37 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN HM 804846 CONE


De hoogwaardige kegelrollagers van Timken® zijn ontworpen om zowel radiale als axiale belastingen aan te kunnen en bieden de grootste duurzaamheid in de meest compacte ruimtes.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)103,632x103,632x34,544 mm
Gewicht verpakking616,9 g
Binnendiameter47,625 mm
Buitendiameter95,25 mm
Breedte29,37 mm
Seriehm804800
Kokerstaal
Statische basisbelasting, axiaal - C0a157000 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 85,63 excl. BTW
/ stuk
€ 103,61 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen