Referenties
Timken:02473
Rubix:03383284
Fabrikant:100026636
EAN:0053893159775


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 25,4 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 68,263 mm |
| Breedte | 22,225 mm |
Productdetails : TIMKEN 02473 CONE
Met het vermogen radiale en axiale belastingen op te nemen, zijn Timken® hoogwaardige conische rollagers ontworpen om maximale duurzaamheid te bieden in de meest compacte ruimtes.
Sterke punten
Beide ringen moeten gelijktijdig worden vervangen om de betrouwbaarheid en levensduur te maximaliseren.
Toepassingen
Werktuigmachine, automobielindustrie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 71,374x71,374x26,924 mm |
| Gewicht verpakking | 277,1 g |
| Binnendiameter | 25,4 mm |
| Buitendiameter | 68,263 mm |
| Breedte | 22,225 mm |
| Gewicht | 0,4 kg |
| Serie | 02400 series |
| Koker | staal |
| Dikte | 22,225 mm |
| Lagertype | conische rollagers - ts (tapered single) cone |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 74,37 excl. BTW
/ stuk
€ 89,99 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden