TIMKEN 15103 CONE

Kegeltaatslager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:15103
Rubix:03320629
Fabrikant:100055134
EAN:0053893185712
TIMKEN 15103 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter26,157 mm
Buitendiameter61,912 mm
Breedte20,638 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 15103 CONE


Timken 15103 kegel (TS) is een taps toelopend rollagercomponent met boring 26,157 mm, buitenomtrek 61,912 mm en breedte 20,638 mm. Geschikt voor koppel met passende cup.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)60,452x60,452x26,924 mm
Gewicht verpakking191 g
Binnendiameter26,157 mm
Buitendiameter61,912 mm
Breedte20,638 mm
Gewicht0,973 kg
Seriets (taps toelopend, single cone)
Materiaalcasecarburiseerd en doorgehard staal
Kokerstaal
Dikte19,05 mm
Lagertypekegellager (taps toelopend rollager)
Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca9310 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 66,67 excl. BTW
/ stuk
€ 80,67 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen