Referenties
Timken:L610549
Rubix:03384349
Fabrikant:100130907
EAN:0053893651507


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 63,5 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 94,46 mm |
| Breedte | 19,05 mm |
Productdetails : TIMKEN L 610549 CONE
Timken is de erkende wereldleider op het gebied van kegelrollagers met het meest uitgebreide aanbod op de markt. Dit is het basis- en meest gebruikte type kegelrollager. Het bestaat uit de binnenringassemblage en de buitenring. Het wordt meestal gemonteerd als een van een tegenoverliggend paar. Tijdens de montage van apparatuur kunnen eenrijige lagers worden "ingesteld" op de vereiste speling (eindspeling) of voorspanning om de prestaties te optimaliseren.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 95,758x95,758x26,67 mm |
| Gewicht verpakking | 297,6 g |
| Binnendiameter | 63,5 mm |
| Buitendiameter | 94,46 mm |
| Breedte | 19,05 mm |
| Serie | l610500 |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 161,39 excl. BTW
/ stuk
€ 195,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen




