Referenties
Timken:372A
Rubix:03322277
Fabrikant:100058332
EAN:0053893016993


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 90,42 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 96,838 mm |
| Breedte | 19,05 mm |
Productdetails : TIMKEN 372 A CUP
Conische rollager buitenring Timken
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 103,632x103,632x34,544 mm |
| Gewicht verpakking | 274,9 g |
| Binnendiameter | 90,42 mm |
| Buitendiameter | 96,838 mm |
| Breedte | 19,05 mm |
| Gewicht | 0,29 kg |
| Serie | 375 |
| Lagertype | conische rollager (ts – tapered single) |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 15700 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 55,92 excl. BTW
/ stuk
€ 67,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen