Referenties
Timken:472X
Rubix:03384869
Fabrikant:100055047
EAN:0053893038612


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 55,001 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 123,825 mm |
| Breedte | 24,605 mm |
Productdetails : TIMKEN 472 X CUP
Kegelrollenlager buitenring Timken
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 133,858x133,858x34,544 mm |
| Gewicht verpakking | 595,1 g |
| Binnendiameter | 55,001 mm |
| Buitendiameter | 123,825 mm |
| Breedte | 24,605 mm |
| Gewicht | 1,4 kg |
| Serie | 475 |
| Lagertype | ts (conisch enkelrijig) |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 24500 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 115,43 excl. BTW
/ stuk
€ 139,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen