Referenties
Timken:M231610
Rubix:03385294
Fabrikant:100190105
EAN:0053893526300


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 152,4 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 222,25 mm |
| Breedte | 34,925 mm |
Productdetails : TIMKEN M 231610 CUP
Kegelrollenlager - Binnenring, Hoofdafmetingen volgens DIN 720.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 241,5032x241,5032x55,7276 mm |
| Gewicht verpakking | 1746,8 g |
| Binnendiameter | 152,4 mm |
| Buitendiameter | 222,25 mm |
| Breedte | 34,925 mm |
| Gewicht | 5,7 kg |
| Serie | m231600 |
| Materiaal | staal |
| Lagertype | kegelrollenlager - buitenring (cup) ts (tapered single) |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 55600 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 373,91 excl. BTW
/ stuk
€ 452,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen