Referenties
Timken:473
Rubix:03384870
Fabrikant:100055328
EAN:0053893038735


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 65,001 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 120 mm |
| Breedte | 28,999 mm |
Productdetails : TIMKEN 473 CUP
Conische rollager buitenring Timken
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 133,858x133,858x34,544 mm |
| Gewicht verpakking | 541,1 g |
| Binnendiameter | 65,001 mm |
| Buitendiameter | 120 mm |
| Breedte | 28,999 mm |
| Gewicht | 1,3 kg |
| Serie | 475 |
| Lagertype | conische rollager ts (enkelrijig) |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 24500 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 181,62 excl. BTW
/ stuk
€ 219,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen