Referenties
Timken:09062
Rubix:03383314
Fabrikant:100056360
EAN:0053893168999


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 15,875 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 49,23 mm |
| Breedte | 19,85 mm |
Productdetails : TIMKEN 09062 CONE
Timken®-kegellagers kunnen zowel radiale als axiale belastingen aan, zelfs in de meest veeleisende omstandigheden. Ze zijn ons vlaggenschipproduct en zijn verkrijgbaar in duizenden combinaties en verschillende configuraties, vaak met aangepaste geometrieën, speciaal ontworpen oppervlakken of gespecialiseerde afdichtingsoplossingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 59,182x59,182x25,146 mm |
| Gewicht verpakking | 122,9 g |
| Binnendiameter | 15,875 mm |
| Buitendiameter | 49,23 mm |
| Breedte | 19,85 mm |
| Serie | 9000 |
| Koker | staal |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 91,43 excl. BTW
/ stuk
€ 110,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen