Kegellager Timken H715311XX, Buitendiameter: 140 mm | Binnendiameter: 71.438 mm | Breedte: 36.513 mm
Conische rollagerbeker met gecontroleerde stand
Zie technische informatieReferenties
Timken:H715311XX
Rubix:03325982
Fabrikant:100116322
EAN:0053893667294






Technische samenvatting
| Binnendiameter | 71,438 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 140 mm |
| Breedte | 36,513 mm |
Productdetails : TIMKEN H 715311 XX CUP
Door onze speciaal getolereerde lagers te gebruiken in combinatie met een precisie OE-gefreesde afstandhouder kunt u de juiste eindspeling van het wiellager bereiken, waardoor handmatige lagerafstelling overbodig wordt. De herhaalbaarheid van het instelbereik van het lager zorgt voor optimale afdichtingsprestaties en lagerlevensduur. Deze consistentie kan helpen de brandstofkosten van het wagenpark te verlagen.
Sterke punten
Maakt snellere en betrouwbaardere wielnaafassemblages mogelijk; helpt de beschikbaarheid te verbeteren. Vermindert de voorraaddoor een lager aantal componenten. Helpt afdichtingsprestaties en -levensduur te optimaliseren. Elimineert handmatige afstelling, een van de belangrijkste oorzaken van wielnaafproblemen.
Toepassingen
Wielnaven voor de automotive sector
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 36,576x136,652x136,652 mm |
| Logistiek gewicht | 957 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 141,732x141,732x49,022 mm |
| Gewicht verpakking | 957,1 g |
| Binnendiameter | 71,438 mm |
| Buitendiameter | 140 mm |
| Breedte | 36,513 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 2,8 kg |
| Serie | h715300 (ts) |
| Totale breedte lager | 46,038 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 405000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 319000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 558,40 excl. BTW
/ stuk
€ 675,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen