Referenties
Timken:56426/56650
Rubix:03385663
EAN:0053893657974


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 107,95 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 165,1 mm |
| Breedte | 36,51 mm |
Documenten
Productdetails : TIMKEN 56426/56650 KEGELLAGER EENRIJIG
Dit is het meest basale en meest gebruikte type kegelrollager. Het bestaat uit twee hoofdzakelijk scheidbare delen: de conus (binnenring) en de kom (buitenring). Het wordt doorgaans in tegenover elkaar liggende paren op een as gemonteerd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 107,95 mm |
| Buitendiameter | 165,1 mm |
| Breedte | 36,51 mm |
| Serie | 56000 |
| Koker | staal |
| Statische basisbelasting, axiaal - C0a | 355000 N |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 226000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 409,11 excl. BTW
/ stuk
€ 495,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen