Referenties
Bürkert:315342
Rubix:0599135906


Technische samenvatting
| Materiaal | nbr (afdichting); polyamide behuizing; messing contacten; pur kabel (indien aanwezig); schroefdelen: rvs/v2a (variantafhankelijk) |
|---|
Productdetails : BURKERT PLUG 2518-A-BBB/UC-05-3-P50-00-0-0000
Bürkert kabelstekker Type 2518-A (DIN EN 175301-803 Form A), met gelijkrichter, LED en varistor. Voor betrouwbare, eenvoudige elektrische aansluiting met IP65.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | nbr (afdichting); polyamide behuizing; messing contacten; pur kabel (indien aanwezig); schroefdelen: rvs/v2a (variantafhankelijk) |
| Type koppeling | din en 175301-803 form a |
| Maximumtemperatuur | 125 °C |
| Verbinding | schroefklem (screw terminal) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 29,40 excl. BTW
/ stuk
€ 35,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen