Referenties
Festo:NPQE-T-Q4-E-F1A-P10
Rubix:A0368700
Fabrikant:8158800
EAN:4052568599270

Technische samenvatting
| Materiaal | pbt (behuizing); pom (demontagering); nbr (slangafdichting); hooggelegeerd roestvast staal (slangklemsegment) |
|---|
Productdetails : FESTO T-INSTEEKKOPPELING NPQE-T-Q4-E-F1A-P10 8158800
NPQE-T-Q4-E-F1A-P10 T-INSTEEKKOPPEL
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Materiaal | pbt (behuizing); pom (demontagering); nbr (slangafdichting); hooggelegeerd roestvast staal (slangklemsegment) |
| Diameter buis | 4 mm |
| Type koppeling | t-insteekkoppeling (t-vorm, push-pull principe) |
| Maximale bedrijfsdruk | 8 bar |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Verbinding | perslucht pneumatische insteekverbinding voor slang buiten-ø 4 mm (poorten 1 en 2) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,66 excl. BTW
/ stuk
€ 5,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen