CRC GREEN CONTACT CLEANER PLUS 250 ML 32704-AA
Contact schoonmaker
Zie technische informatieZie documentenReferenties
CRC:CONTACT CLEANER PLUS
Rubix:07020051
Fabrikant:32704-AA
EAN:5412386064623

Documenten
Productdetails : CRC GREEN CONTACT CLEANER PLUS 250 ML 32704-AA
Dringt snel door en maakt oxide- en sulfideafzettingen op contacten los. Smeert oppervlakken lichtjes om een optimale doorgang van elektrische stroom mogelijk te maken. Tast geen kunststoffen, rubber of markeringen aan. Werkt op CO2.
Sterke punten
Removes rust, oil and grease quickly and without residue.
Toepassingen
Ideal for cleaning measuring instruments, tools, switches and sensors.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Inhoud | 250 ml |
| Verpakkingseenheid | aerosol |
| Maximumtemperatuur | 50 °C |
| Vlampunt | < 0 (closed cup) |
| pH-waarde | not applicable |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 89,16 excl. BTW
/ 12 stuks
€ 107,88 incl. BTW
- Niet meer leverbaar
