Kegellager Timken 45291/45220, Buitendiameter: 104.775 mm | Binnendiameter: 57.15 mm | Breedte: 30.958 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:45291/45220
Rubix:03322879
EAN:0053893657424


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 57,15 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 104,775 mm |
| Breedte | 30,958 mm |
Productdetails : TIMKEN 45291/45220 KEGELLAGER EENRIJIG
Timken® tapered roller bearings manage both radial and thrust loads, even in the most unforgiving conditions. Our flagship product, they are available in thousands of combinations and various configurations, often featuring customized geometries, engineered surfaces or specialized sealing solutions.
Timken 45291/45220 TS kegellager (single row) met gestempelde stalen kooi. Afmetingen 57,15x104,775x30,163 mm; C0 189000 N en C1 153000 N.
Toepassingen
General industrial and automotive applications
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 30,163x104,775x104,775 mm |
| Logistiek gewicht | 1070 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 39,7256x116,0272x116,0272 mm |
| Binnendiameter | 57,15 mm |
| Buitendiameter | 104,775 mm |
| Breedte | 30,958 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 1,1 kg |
| Serie | 45200 |
| Materiaal | gestempeld staal |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 30,163 mm |
| Norm | ABMA 19.2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 189000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 153000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 127,13 excl. BTW
/ stuk
€ 153,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen