COROMANT CORODRILL 861 VHM BOOR 861.1-0516-103A1-GM GC34

CoroDrill® 861 volhardmetalen boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:861.1-0516-103A1-GMGC34
Rubix:A0433203
Fabrikant:6151004
COROMANT CORODRILL 861 VHM BOOR 861.1-0516-103A1-GM GC34

Technische samenvatting

Boordiameter5,16 mm
Totale lengte161 mm
Snijlengte104 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 861 VHM BOOR 861.1-0516-103A1-GM GC34


Volhardmetalen boor CoroDrill® 861

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter5,16 mm
Totale lengte161 mm
Snijlengte104 mm
Type schachtcilindrisch
Verhouding boordiameter/-lengte20,155
Interne koelingja
Punthoek140 °
Diameter handvat6 mm
365,82 excl. BTW
/ stuk
442,64 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen