COROMANT CORODRILL 881 WISSELPLAATBOOR 881-D2300L25-02

CoroDrill® 881 indexeerbare wisselplaatboor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:881-D2300L25-02
Rubix:A0432696
Fabrikant:5962364
COROMANT CORODRILL 881 WISSELPLAATBOOR 881-D2300L25-02

Technische samenvatting

Boordiameter23 mm
Zichtbare lengte46 mm
Schachtcilindrische schacht (iso9766 boorschacht) -metrisch: 25
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 881 WISSELPLAATBOOR 881-D2300L25-02


CoroDrill® 881 Indexeerbare inzetboren

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter23 mm
Zichtbare lengte46 mm
Schachtcilindrische schacht (iso9766 boorschacht) -metrisch: 25
Diameter handvat25 mm
Type plaatjegrondboor 880
Verhouding lengte/boordiameter2
Lengte greep56,8708 mm
Interne koelingja
Materiaal mantelstaal
€ 540,90 excl. BTW
/ stuk
€ 654,49 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen