DORMER HSS X S1 MACHINETAP E013 M 8 X 1,0 BLUE

Machinetappen E013

Zie technische informatie
Referenties
Dormer:E013M8X1.0
Rubix:20029437
EAN:7320760568842
DORMER HSS X S1 MACHINETAP E013 M 8 X 1,0 BLUE
Technische samenvatting
Diameter schroefdraad8 mm
Typemetrische blinde en doorvoergaten
Met koelspraynee
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSS X S1 MACHINETAP E013 M 8 X 1,0 BLUE


HSS-E Machinetap voor metrisch-fijn schroefdraad MTT-X stoomontlaten ISO 529 vorm C 48° gespiraliseerd 2.5xD blinde gaten voor staal <1200 N/mm².

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter schroefdraad8 mm
Typemetrische blinde en doorvoergaten
Met koelspraynee
Boordiameter7 mm
Aansluiting8 mm
Schroefhoek45 °
Bekledingstoomontlaten
Totale lengte72 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
38,62 excl. BTW
/ stuk
46,73 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen