COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R217.13-031070AC08S 1610

CoroMill® Plura-frees van massief hardmetaal voor freesdraadsnijden R217.13-031070AC08S1610

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:R217.13-031070AC08S1610
Rubix:A0444586
Fabrikant:6416835
COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R217.13-031070AC08S 1610

Technische samenvatting

Diameter3,1 mm
Draad0,7 mm
Snijlengte56,7 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R217.13-031070AC08S 1610


CoroMill® Plura-frees uit massief hardmetaal voor het frezen van schroefdraad

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter3,1 mm
Draad0,7 mm
Snijlengte56,7 mm
Type schachtcilindrisch
Totale lengte56,7 mm
Diameter handvat6 mm
Materiaalcarbide
Aantal tanden3
Schroefdraadint
Verhouding lengte/diameter schroefdraad18,27 mm
€ 243,00 excl. BTW
/ stuk
€ 294,03 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen