COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R216.23-04050BCC11P 1620

CoroMill® volhardmetalen vlakfrees R216.23-04050BCC11P1620

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:R216.23-04050BCC11P 1620
Rubix:A0446521
Fabrikant:5742911
COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R216.23-04050BCC11P 1620

Technische samenvatting

Diameter4 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat6 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R216.23-04050BCC11P 1620


CoroMill® Plura volhardmetalen frees voor stabiel frezen met meerdere bewerkingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter4 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat6 mm
Aantal tanden3
Snijlengte11 mm
Totale lengte57 mm
Gecentreerd snijdenja
Snijmateriaalcarbide
Schroefhoek50 °
Te bewerken materiaalstaal, roestvast staal, gietijzer, titanium, nikkel
Nuttige lengte15 mm
Snijhoek90 °
€ 121,50 excl. BTW
/ stuk
€ 147,01 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen