COROMANT COROTAP 200 DRAADTAP T200-XM101DF-3/4 B145

CoroTap™ 200 spiraalvormige snijtap

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:T200-XM101DF-3/4B145
Rubix:A0450122
Fabrikant:6539561
EAN:26539561
COROMANT COROTAP 200 DRAADTAP T200-XM101DF-3/4 B145

Technische samenvatting

Schroefdraad3/4-16 unf (rechtse draad)
Diameter schroefdraad19,05 mm
Typeamerikaanse doorlopende gaten
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROTAP 200 DRAADTAP T200-XM101DF-3/4 B145


CoroTap® 200, spiraalvormige tap

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraad3/4-16 unf (rechtse draad)
Diameter schroefdraad19,05 mm
Typeamerikaanse doorlopende gaten
Met koelspraynee
Richting schroefdraadrechter
Boordiameter17,46 mm
Diameter handvat13,89 mm
Diepte schroefdraad30,16 mm
Schroefhoek0 °
Bekledingfen (fe-gecoat / pvd fen)
Totale lengte125 mm
Materiaal mantelhss-e
Schroefdraadunf 3/4-16
Aantal windingen per inch16
Tolerantie2b
96,60 excl. BTW
/ stuk
116,89 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen