Referenties
Facom:844.SE18
Rubix:10100855
EAN:3148517705401




Productdetails : FACOM MES AFBREEKBAAR 18MM 844.SE18
Deze Facom cutter met afbreekbare mesjes combineert in een licht en compact ontwerp verschillende functies: een automatische blokkering, een geïntegreerde mesafbreker en een opbergruimte voor 2 mesjes. Het ergonomische handvat van ABS met zachte bekleding zorgt voor een stabiel en comfortabel houvast, ook tijdens langdurige snijwerkzaamheden.
Kenmerken:
De handgreep is vervaardigd uit ABS en is voorzien van een zachte coating die de grip verbetert en vermoeidheid bij langdurig gebruik beperkt. De roestvrijstalen geleider zorgt voor een soepele beweging van het lemmet en draagt bij aan een nauwkeurige snijlijn. Het lemmet wordt automatisch in elke positie vergrendeld, waardoor het risico op ongewenst terugschieten tijdens het snijden wordt beperkt.
In de behuizing is bovendien een geïntegreerde mesafbreker opgenomen, waardoor een bot segment eenvoudig kan worden afgebroken zonder extra gereedschap. De ingebouwde opbergruimte biedt plaats aan twee reservemessen, waardoor deze snel kunnen worden vervangen zonder het werk te onderbreken.
Specificaties:
• Lengte: 172 mm
• Materiaal handvat: ABS met zachte coating
• Kleur: rood
• Hoogte: 43 mm
• Nettogewicht: 0,09 kg
• Lemmetbreedte: 18 mm
• Materiaal van de geleider: roestvrij staal
• Capaciteit van de opbergruimte: 2 reservemessen
Kenmerken:
De handgreep is vervaardigd uit ABS en is voorzien van een zachte coating die de grip verbetert en vermoeidheid bij langdurig gebruik beperkt. De roestvrijstalen geleider zorgt voor een soepele beweging van het lemmet en draagt bij aan een nauwkeurige snijlijn. Het lemmet wordt automatisch in elke positie vergrendeld, waardoor het risico op ongewenst terugschieten tijdens het snijden wordt beperkt.
In de behuizing is bovendien een geïntegreerde mesafbreker opgenomen, waardoor een bot segment eenvoudig kan worden afgebroken zonder extra gereedschap. De ingebouwde opbergruimte biedt plaats aan twee reservemessen, waardoor deze snel kunnen worden vervangen zonder het werk te onderbreken.
Specificaties:
• Lengte: 172 mm
• Materiaal handvat: ABS met zachte coating
• Kleur: rood
• Hoogte: 43 mm
• Nettogewicht: 0,09 kg
• Lemmetbreedte: 18 mm
• Materiaal van de geleider: roestvrij staal
• Capaciteit van de opbergruimte: 2 reservemessen
Sterke punten
• Comfortabele grip dankzij de zachte coating
• Betrouwbare geleiding van het lemmet dankzij de roestvrijstalen geleider
• Automatische vergrendeling verhoogt de veiligheid en beperkt ongecontroleerde bewegingen van het lemmet
• Tijdsbesparing dankzij de geïntegreerde mesafbreker en de opbergruimte met reservemessen, waardoor messen snel kunnen worden vervangen
• Betrouwbare geleiding van het lemmet dankzij de roestvrijstalen geleider
• Automatische vergrendeling verhoogt de veiligheid en beperkt ongecontroleerde bewegingen van het lemmet
• Tijdsbesparing dankzij de geïntegreerde mesafbreker en de opbergruimte met reservemessen, waardoor messen snel kunnen worden vervangen
Toepassingen
Deze cutter van Facom is geschikt voor gebruik in productieomgevingen, industriële onderhoudsdiensten en logistieke toepassingen, overal waar regelmatig karton, kunststoffolie, schuim of lichte bekabeling moet worden gesneden. Dankzij het compacte ontwerp en de automatische blokkering is het ideaal voor werkzaamheden aan verpakkingslijnen, het openen van verpakkingen in magazijnen en bekabelingswerkzaamheden in elektrische schakelkasten.
Ook in de houtbewerking, de auto-industrie en de lichte metaalindustrie wordt dit mes gebruikt voor afwerkingswerkzaamheden en het snijden van soepele materialen. Op de bouwplaats is het een praktisch hulpmiddel voor installateurs, elektriciens, loodgieters en afbouwspecialisten voor het snijden van afdichtingen, beschermbuizen en isolatiematerialen.
Ook in de houtbewerking, de auto-industrie en de lichte metaalindustrie wordt dit mes gebruikt voor afwerkingswerkzaamheden en het snijden van soepele materialen. Op de bouwplaats is het een praktisch hulpmiddel voor installateurs, elektriciens, loodgieters en afbouwspecialisten voor het snijden van afdichtingen, beschermbuizen en isolatiematerialen.

Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 91 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 175x35x18 mm |
| Gewicht verpakking | 91 g |
| Type bladen | gescoord |
| Breedte blad | 18 mm |
| Lengte | 172 mm |
| Materiaal | abs-roestvrij staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,03 excl. BTW
/ stuk
€ 10,93 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden