STANLEY AFBREEKMES AUTOLOCK 18 MM STHT10266-1

STANLEY® AFBREEKMES AUTOLOCK 18MM

Zie technische informatie

Referenties

Stanley:STHT10266-1
Rubix:10132362
EAN:3253561102660
STANLEY AFBREEKMES AUTOLOCK 18 MM STHT10266-1
brand logo

Technische samenvatting

Type bladensnijder
Breedte blad18 mm
Lengte175 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : STANLEY AFBREEKMES AUTOLOCK 18 MM STHT10266-1


Sterke punten

•Behuizing van hard kunststof en zacht rubber
Stalen meshouder
De meshouder biedt plaats aan maximaal 2 reservemessen
Zachte scrollcursor met hoorbare "klik"
Mesbrekerelement aan de achterzijde
Zelfvergrendelend mesmechanisme voor maximale veiligheid
Slanke vorm aan de voorkant voor precisiewerk
Geleverd met 1 afbreekbaar mes van 18 mm en 2 messen in de tank
Industriële verpakking
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid12
Type bladensnijder
Breedte blad18 mm
Lengte175 mm
Materiaalrubber; staal (bladhouder)
€ 7,16 excl. BTW
/ stuk
€ 8,66 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden