Referenties
Milwaukee:4932492379
Rubix:A0878930
Fabrikant:4932492379
EAN:4058546417468


Technische samenvatting
| Type bladen | snijmes met inschuifbaar blad |
|---|---|
| Breedte blad | 190 mm |
| Lengte | 61 mm |
Productdetails : MILWAUKEE SCHUIFMES COMPACT 4932492379
Compact Snijmes met universeel inschuifbaar blad
Compact Snijmes met universeel inschuifbaar blad
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type bladen | snijmes met inschuifbaar blad |
| Breedte blad | 190 mm |
| Lengte | 61 mm |
| Gewicht | 94 g |
| Materiaal | volledig metalen behuizing met rubberen overmold |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,25 excl. BTW
/ stuk
€ 12,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen